TAKE-A-LABEL Máy phân phối nhãn điện TAL-250, tối đa 2.5 inch x 25 inch. Kích thước nhãn, 110V AC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phân phối nhãn điện |
Kích thước lõi | 1 "/ 3" |
Kích thước | 12 "x 13" x 20 " |
Chiều rộng lớp lót | 3/8 "đến 2.5" |
tối đa. Kích thước nhãn | 2.5 "x 25" |
Bảng thông số sản phẩm | lấy-a-nhãn--tal-250.pdf |
Cuộn Dia. | 12 " |
điện áp | 110V AC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TAL-250wP/E | 12 "x 13" x 20 " | 110V AC | - | RFQ
| |
TAL-250 không gỉ | 12 "x 12" x 20 " | 230V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.