Taco Zvc405-4 | Kiểm soát vùng nồi hơi 5 vùng | 6xjy7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TACO ZVC405-4 Vùng kiểm soát lò hơi 5 Vùng | AF2RWK 6XJY7

TACO ZVC405-4 Kiểm soát vùng nồi hơi 5 Vùng

Trong kho
Khoản mục: AF2RWK phần: ZVC405-4Tham chiếu chéo: 6XJY7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€298.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát phân vùng nồi hơi
Xếp hạng liên hệ phụ trợ(2) 1/6 HP, 5 Amps @ 120VAC
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Amps đầy tải @ 120V1.5
Chiều cao3.125 "
Chiều dài12.5 "
Min. Kích thước dâyMáy đo 12-18 cho kết nối 120 VAC, máy đo 14-22 cho tất cả các kết nối khác
KiểuVan 5 vùng
Trọng lượng máy5.50 Lbs.
Chiều rộng8.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.68
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8537109060
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện áp đầu ra lò hơi (Tiếp điểm khô, 24 VAC, 1A)
  • Tối đa Số vùng (5)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiKiểuTrọng lượng máyChiều rộngGiá cả
TACO ZVC403-4 Vùng kiểm soát vùng nồi hơi 3 Vùng | AF2RWH 6XJY5 ZVC403-43"11.125 "Van 3 vùng5.0 Lbs.7.5 "€248.56
TACO ZVC404-4 Vùng kiểm soát vùng lò hơi 4 Vùng | AF2RWJ 6XJY6 ZVC404-43"11.125 "Van 4 vùng5.0 Lbs.7.5 "€309.02
TACO ZVC406-4 Vùng kiểm soát vùng lò hơi 6 Vùng | AF2RWL 6XJY8 ZVC406-43.125 "12.5 "Van 6 vùng5.50 Lbs.8.38 "€400.84
TACO ZVC404-EXP-4 Kiểm soát vùng lò hơi 4 Vùng có thể mở rộng | AF2RWM 6XJY9 ZVC404-EXP-43.125 "12.5 "Van 4 vùng, có thể mở rộng5.75 Lbs.8.38 "€485.81
TACO ZVC406-EXP-4 Kiểm soát vùng lò hơi 6 Vùng có thể mở rộng | AF2RWN 6XJZ0 ZVC406-EXP-43.125 "12.5 "Van 6 vùng, có thể mở rộng6.00 Lbs.8.38 "€550.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TACO ZVC405-4 Kiểm soát vùng nồi hơi 5 Vùng
€298.37 /đơn vị