Taco Z100c2-1 | Van Vùng 2 Chiều Nc 1 Inch Mồ Hôi | 12m802 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TACO Z100C2-1 Van Vùng 2 Chiều Nc 1 Inch Mồ hôi | AA4GVY 12M802

TACO Van vùng Z100C2-1 2 chiều Nc 1 Inch Mồ hôi

Trong kho
Khoản mục: AA4GVY phần: Z100C2-1Tham chiếu chéo: 12M802
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
€219.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan vùng có động cơ
Hệ số khối lượng8.9
Loại / Kích thước kết nốiĐổ mồ hôi 1 "
Độ sâu2-3 / 8 "
Kết nối điệnĐầu nối vít 2 chân cho công tắc nguồn và cuối
Chiều cao4.25 "
Tối đa Nhiệt độ nước.220 độ. F
Áp suất nước làm việc an toàn300
KiểuHệ thống hai chiều, thường đóng, đóng
điện áp24
Chiều rộng5 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngLoại / Kích thước kết nốiKiểuGiá cả
TACO Z050C2-1 Van Vùng 2 Chiều Nc 1/2 Inch Mồ hôi | AA4GVW 12M799 Z050C2-14.9Mồ hôi 1/2 "Hệ thống hai chiều, thường đóng, đóng€182.95
TACO Z075C2-1 Van Vùng 2 Chiều Nc 3/4 Inch Mồ hôi | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3Mồ hôi 3/4 "Hệ thống hai chiều, thường đóng, đóng€200.12
TACO Z050T2-2 Van Vùng 2 Chiều Nc 1/2 Inch Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "Hệ thống hai chiều, thường đóng, đóng€174.83
TACO Z075T2-2 Van Vùng 2 Chiều Nc 3/4 Inch Npt | AA4GWA 12M804 Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "Hệ thống hai chiều, thường đóng, đóng€181.89
TACO Z100T2-2 Van Vùng 2 Chiều Nc 1 Inch Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9NPT 1 "Hệ thống hai chiều, thường đóng, đóng€219.16
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 Van Vùng 2 Chiều Không Mồ Hôi 1/2 inch | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9Mồ hôi 1/2 "Hệ thống hai chiều, thường mở, đóng€188.12
TACO V075C2A2ZB024Q4A1 Van Vùng 2 Chiều Không Có Mồ Hôi 3/4 inch | AA4GWD 12M807 V075C2A2ZB024Q4A110.3Mồ hôi 3/4 "Hệ thống hai chiều, thường mở, đóng€214.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TACO Van vùng Z100C2-1 2 chiều Nc 1 Inch Mồ hôi
€219.16 /đơn vị