Taco V075t3g1za024q4a1 | Van vùng Hệ thống mở 3 chiều 3/4 Inch Npt | 12m828 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TACO V075T3G1ZA024Q4A1 Van vùng 3 chiều Hệ thống mở 3/4 inch Npt | AA4GWW 12M828

TACO Van vùng V075T3G1ZA024Q4A1 Hệ thống mở 3 chiều 3/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA4GWW Model: V075T3G1ZA024Q4A1Tham chiếu chéo: 12M828
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
€400.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan vùng có động cơ
Hệ số khối lượng4.5
Loại / Kích thước kết nốiNPT 3 / 4 "
Độ sâu2-3 / 8 "
Kết nối điệnĐầu nối vít 2 chân cho công tắc nguồn và cuối
Chiều cao5.125 "
Tối đa Nhiệt độ nước.220 độ. F
Áp suất nước làm việc an toàn300
KiểuBa chiều, hệ thống địa nhiệt
điện áp24
Chiều rộng5 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8481809025
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngLoại / Kích thước kết nốiKiểuGiá cả
TACO V100C3G1ZA024Q4A1 Van vùng 3 chiều Hệ thống mở 1 inch Mồ hôi | AA4GWU 12M826 V100C3G1ZA024Q4A14.5Đổ mồ hôi 1 "Ba chiều, hệ thống địa nhiệt€430.29
TACO V050T3G1ZA024Q4A1 Van vùng 3 chiều Hệ thống mở 1/2 inch Npt | AA4GWV 12M827 V050T3G1ZA024Q4A11.5NPT 1 / 2 "Ba chiều, hệ thống địa nhiệt€362.42
TACO V100T3G1ZA024Q4A1 Van Vùng 3 Chiều Hệ Thống Mở 1 Inch Npt | AA4GWX 12M829 V100T3G1ZA024Q4A14.5NPT 1 "Ba chiều, hệ thống địa nhiệt€430.29
TACO Z050T3-1 Van vùng 3 chiều Hệ thống kín 1/2 inch Npt | AA4GXC 12M834 Z050T3-11.5NPT 1 / 2 "Ba chiều, Hệ thống kín€301.49
TACO Z075T3-1 Van vùng 3 chiều Hệ thống kín 3 / 4in Npt | AA4GXD 12M835 Z075T3-14.5NPT 3 / 4 "Ba chiều, Hệ thống kín€309.91
TACO Z100T3-1 Van vùng 3 Hệ thống kín 1 inch Npt | AA4GXE 12M836 Z100T3-14.5NPT 1 "Ba chiều, Hệ thống kín€363.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TACO Van vùng V075T3G1ZA024Q4A1 Hệ thống mở 3 chiều 3/4 inch Npt
€400.58 /đơn vị