Taco Sr501-hoặc-4 | Rơle chuyển mạch Reset ngoài trời 24 Vac | 20hj88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TACO SR501-OR-4 Rơ le chuyển mạch Thiết lập lại ngoài trời 24 Vac | AF6RQH 20HJ88

TACO Rơle chuyển mạch SR501-OR-4 Đặt lại ngoài trời 24 Vac

Trong kho
Khoản mục: AF6RQH phần: SR501-OR-4Tham chiếu chéo: 20HJ88

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€376.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp Relay / Đặt lại ngoài trời
Xếp hạng liên hệ phụ trợ6A
Phạm vi kiểm soát-30 độ đến 40 độ
Kết nối điện120 VAC
Amps đầy tải @ 120V12
Chiều cao3"
Độ dài chìTối đa 500 '
Chiều dài8"
Amps Rotor bị khóa @ 120V36
Tối đa VA720
Min. Kích thước dây14 AWG
Amps điện trở @ 120V6
cảm biến10K ohm
Chì cảm biến12 "
Dải cảm biến-30 độ đến 200 độ F
KiểuBơm
Trọng lượng máy2 Lbs.
Chiều rộng568603 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.11
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS9032896025

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện áp đầu ra lò hơi (Môi trường khô, 24 VAC, 1A)
  • Tối đa Số vùng (1)
  • Giao diện người dùng (Công tắc Dip)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TACO Rơle chuyển mạch SR501-OR-4 Đặt lại ngoài trời 24 Vac
€376.71 /đơn vị