Taco 49-075t-2 | Máy Tách Khí 3/4 Inch 150 Psi Tự Động | 20hj63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TACO 49-075T-2 Máy tách khí 3/4 Inch 150 Psi Tự động | AF6RPM 20HJ63

TACO 49-075T-2 Bộ tách khí 3/4 inch 150 Psi tự động

Trong kho
Khoản mục: AF6RPM phần: 49-075T-2Tham chiếu chéo: 20HJ63
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
€197.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tách khí
(F) Kết nối NPT (In.)3/4
Vật chấtThau
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.240 Degrees
Chiều cao tổng thể5.94 "
KiểuTự động

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.47
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481809015

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hình(F) Kết nối NPT (In.)Kết nốiChiều cao tổng thểGiá cả
TACO 49-100T-2 Máy tách khí 1 Inch 150 Psi Tự động | AF6RPN 20HJ64 49-100T-211 "(F) NPT6.75 "€207.40
TACO 49-125T-2 Máy tách khí 150 Psi 240 Tự động | AF6RPP 20HJ65 49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "€286.69
TACO 49-150T-1 Máy tách khí 150 Psi 240 Automatic | AF6RPQ 20HJ66 49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "€381.26
TACO 49-075C-2 Máy tách khí 150 Psi 240 Tự động | AF6RPT 20HJ68 49-075C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "€197.47
TACO 49-100C-2 Máy tách khí 150 Psi 240 Tự động | AF6RPU 20HJ69 49-100C-2-1 "Mồ hôi6.75 "€184.52
TACO 49-125C-2 Máy tách khí 150 Psi 240 Tự động | AF6RPV 20HJ70 49-125C-2-1-1 / 4 "Mồ hôi7.562 "€288.24
TACO 49-150C-1 Máy tách khí 150 Psi 240 Tự động | AF6RPW 20HJ71 49-150C-1-1-1 / 2 "Mồ hôi7.562 "€381.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TACO 49-075T-2 Bộ tách khí 3/4 inch 150 Psi tự động
€197.49 /đơn vị