T&s B-0891 | Vòi Hướng Dẫn Sử Dụng Lưỡi 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | 4xkj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

T&S B-0891 Vòi hướng dẫn sử dụng Lưỡi dao 1/2 inch Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7

T&S B-0891 Hướng dẫn sử dụng vòi Blade 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AE2HRT phần: B-0891Tham chiếu chéo: 4XKJ7
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
€339.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phòng tắm
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Kết nối1/2 "NPSM
Loại cốngCửa sổ bật lên
Hoạt động vòiHướng dẫn sử dụng
Vòi VòiTiêu chuẩn
Kết thúccơ rôm
Loại đầu ra dòng chảySục khí
Tốc độ dòng2.2 gpm
Loại xử lýLưỡi
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm4"
Kiểu lắpsàn tàu
Số tay cầm2
Số lượng lỗ2
Thương mại dân cưPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chiều dài vòi3.75 "
UPC671262007870
Loại vanNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)37.34
Chiều rộng tàu (cm)28.19
Mã HS8481805060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpVật liệu cơ thểKết nốiSố tay cầmSố lượng lỗChiều dài vòiLoại vanHoạt động vòiGiá cả
Đòn bẩy đo vòi T&S B-0831 1/2 inch Sàn đồng thau | AA2BEQ 10C481 B-0831sàn tàuThau1 / 2 "-23"238AĐo sáng€405.09
Hướng dẫn sử dụng vòi T&S B-0706 Chéo 1/2 inch Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5 B-0706TườngThau1 / 2 "NPT113 39 / 64 "Tự đóng cửaHướng dẫn sử dụng€185.93
T&S B-2865-04 Lưỡi vòi cổ ngỗng 1/2 inch Áo ngực Npsm | AE2HTE 4XKK9 B-2865-04sàn tàuThau1/2 "NPSM2310.75 "NénHướng dẫn sử dụng€439.88
Hướng dẫn sử dụng vòi T&S B-2711 Đòn bẩy 1/2 inch 2.2 Gpm | AE4XHK 5NRE3 B-2711sàn tàuThau1 / 2 "124"Đĩa gốmHướng dẫn sử dụng€271.49
Hướng dẫn sử dụng vòi T&S B-0871 Đòn bẩy 1/2 inch 2.2 Gpm | AE4XHL 5NRE4 B-0871sàn tàuThau1 / 2 "223.75 "NénHướng dẫn sử dụng€280.18
T&S B-0892 Vòi hướng dẫn sử dụng Lưỡi dao 1/2 inch 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 B-0892sàn tàuThau1 / 2 "223.75 "NénHướng dẫn sử dụng€318.85
T&S B-2867-04 Hướng dẫn sử dụng vòi cổ ngỗng Đòn bẩy 1/2 inch | AE4XHN 5NRE6 B-2867-04sàn tàuThau1 / 2 "225.75 "NénHướng dẫn sử dụng€389.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

T&S B-0891 Hướng dẫn sử dụng vòi Blade 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm
€339.98 /đơn vị