System Sensor Rts2 | Đơn vị báo hiệu đa | 35z779 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HỆ THỐNG CẢM BIẾN RTS2 Bộ đa tín hiệu, dòng báo động 30 mA, 2 đèn LED | AC6QWF 35Z779

SYSTEM SENSOR Bộ tín hiệu đa năng RTS2, dòng báo động 30 mA, 2 đèn LED

Trong kho
Khoản mục: AC6QWF phần: RTS2Tham chiếu chéo: 35Z779
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
€166.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ phận đa tín hiệu
Báo động hiện tại30mA
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi14 đến 140 F
Độ sâu1-5 / 8 "
Chiều cao5.375 "
Chiều dài4.875 "
Số bắt buộc1
Đầu ra đỉnh (dBA)85
Trạng thái chờ (mA)3.0
KiểuThiết bị báo hiệu
điện áp20 đến 29 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8531100025
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ phận đa tín hiệu được thiết kế để sử dụng với Cảm biến Hệ thống Chỉ dành cho các đầu báo khói ống gió thông thường 4 dây InnovairFlex
  • 2 đèn LED hai màu để cho biết trạng thái của tối đa hai đầu báo khói ống dẫn được kết nối
  • Phím chuyển đổi để chọn cảm biến máy dò ống dẫn được kết nối mong muốn
  • Cảm biến đã chọn có thể được kiểm tra thủ công hoặc có thể đặt lại cả hai cảm biến bằng nút kiểm tra / đặt lại
  • Chỉ báo trạng thái LED - Chế độ chờ (Nháy màu xanh lục), Sự cố (Màu hổ phách), Bảo trì (Nháy màu hổ phách) và Báo thức (Đỏ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBáo động hiện tạiĐộ sâuChiều caoGiá cả
CẢM BIẾN HỆ THỐNG Thiết bị đa tín hiệu RTS2-AOS 20 đến 29vdc | AE3DCD 5CGZ2 RTS2-AOS55mA1-1 / 2 "5.25 "€242.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SYSTEM SENSOR Bộ tín hiệu đa năng RTS2, dòng báo động 30 mA, 2 đèn LED
€166.53 /đơn vị