System Sensor P2rhk-120 | Tường H/s ngoài trời 2 dây Hi Candela Red | 21h50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN HỆ THỐNG P2RHK-120 Tường H / S ngoài trời 2 dây Hi Candela Red | AF7JQH 21HN50

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Tường H/S ngoài trời 2 dây Hi Candela Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF7JQH phần: P2RHK-120Tham chiếu chéo: 21HN50

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€183.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgoài trời Horn Strobe
Báo động hiện tại272 đến 355mA DC
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 150 F
Bảo hiểm72 Hình vuông-Ft.
Độ sâu2"
Kết thúcđỏ
Đèn flash (Candela)15/30/75/95/110/115
Chiều cao5 7 / 10 "
Độ ẩm10 đến 93% RH
Chiều dài5 1 / 10 "
Gắn kếtTường
Đầu ra đỉnh (dBA)99
Hiện chế độ chờ0 uA
Trạng thái chờ (mA)0
KiểuĐánh dấu lửa
điện áp120 VAC
Chiều rộng568695 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8531800050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápBáo động hiện tạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều rộngĐộ sâuĐèn flash (Candela)Chiều caoChiều dàiGiá cả
HỆ THỐNG CẢM BIẾN P2RK Còi ngoài trời Strobe Hai dây màu đỏ | AA6QQW 14N225 P2RK12-24V88ma-218ma (Tối đa DC)-40 đến 151 độ4.75 "2-1 / 2 "15-115 Có thể lựa chọn5.625 "4.75 "€146.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Tường H/S ngoài trời 2 dây Hi Candela Đỏ
€183.61 /đơn vị