System Sensor Mhr | Sừng Mini Đỏ | 21hn44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN HỆ THỐNG MHR Mini Horn Red | AF7JQD 21HN44

SYSTEM SENSOR MHR Mini Sừng Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF7JQD phần: MHRTham chiếu chéo: 21HN44

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€30.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSừng nhỏ
Báo động hiện tại10 đến 29mA DC
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 đến 120 F
Bảo hiểm72 Hình vuông-Ft.
Độ sâu9 / 20 "
Kết thúcđỏ
Chiều cao4 3 / 5 "
Độ ẩm10 đến 93% RH
Chiều dài2 9 / 10 "
Gắn kếtTường
Đầu ra đỉnh (dBA)80
Hiện chế độ chờ0 uA
Trạng thái chờ (mA)0
KiểuThiết bị báo hiệu
điện áp12-24V
Chiều rộng568693 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8531800050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcGiá cả
CẢM BIẾN HỆ THỐNG MHW Mini Horn White | AF7JQB 21HN42 phần mở rộng MHWtrắng€30.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SYSTEM SENSOR MHR Mini Sừng Đỏ
€30.59 /đơn vị