System Sensor Dst1 | Ống lấy mẫu 1 feet | 35z777 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN HỆ THỐNG Ống lấy mẫu DST1 1 Chân | AC6QWD 35Z777

SYSTEM SENSOR Ống lấy mẫu DST1 1 chân

Trong kho
Khoản mục: AC6QWD phần: DST1Tham chiếu chéo: 35Z777
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
€12.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lấy mẫu
Chiều rộng ống dẫnLên đến 1ft.
Độ ẩm0 đến 95% RH
Gắn kếtKết nối với máy dò khói
Số bắt buộc1
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn1 Ft.
KiểuMáy dò khói
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS9027106000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng ống dẫnChiều dàiGiá cả
CẢM BIẾN HỆ THỐNG DST1.5 Chiều dài ống lấy mẫu 18 In | AB9ZFK 2GWL2 DST1.51 đến 2ft.18 "€15.65
CẢM BIẾN HỆ THỐNG DST3 Chiều dài ống lấy mẫu 36 In | AB9ZFL 2GWL3 DST32 đến 4ft.36 "€20.21
CẢM BIẾN HỆ THỐNG DST5 Chiều dài ống lấy mẫu 60 In | AB9ZFM 2GWL4 DST54 đến 8ft.60 "€24.43
CẢM BIẾN HỆ THỐNG DST10 Ống lấy mẫu 10 Bộ | AC6QWE 35Z778 DST108 đến 12ft.-€49.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SYSTEM SENSOR Ống lấy mẫu DST1 1 chân
€12.60 /đơn vị