System Sensor D4p120 | Bảng điện quang điện | 35z776 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN HỆ THỐNG Bảng mạch quang điện D4P120 | AC6QWC 35Z776

SYSTEM SENSOR Bảng điện quang D4P120

Trong kho
Khoản mục: AC6QWC phần: D4P120Tham chiếu chéo: 35Z776
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
€184.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng điện quang
Vận tốc không khí100 đến 4000 FPM
Báo động hiện tạiTối đa 65mA @ 24VDC / Tối đa 135mA RMS @ 24VAC / Tối đa 35mA RMS @ 120VAC
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-4 đến 158 F
Độ sâu2-1 / 2 "
Chiều cao5"
Độ ẩm0 đến 95% RH
Chiều dài7.75 "
Số bắt buộc1
Trạng thái chờ (mA)Tối đa 21mA @ 24VDC / Tối đa 65mA RMS @ 24VAC / Tối đa 20mA RMS @ 120VAC
KiểuMáy dò khói
điện áp24/120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8536507000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Alarm Aux. Tiếp điểm @ 250V (10A)
  • Alarm Aux. Tiếp điểm @ 30VDC (10A)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SYSTEM SENSOR Bảng điện quang D4P120
€184.37 /đơn vị