SWEEPEX Chổi SMB-960 Mega Series Chiều rộng 96 inch Chiều cao 11 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chổi dòng Mega |
Chiều rộng bàn chải | 96 " |
Gắn kết | Fork Hitch cho Max. 6 "W x 2" H Ngã ba Tines |
Số hàng | 11 |
Trọng lượng tàu (kg) | 158.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 104.14 |
Mã HS | 9603500000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.