SWEEPEX Bàn chải sê-ri PBK-720 Pro Chiều rộng 72 inch 11 inch H - Gói 8
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chổi thay thế dòng Pro |
Chiều rộng bàn chải | 72 " |
Gắn kết | Trang trình bày vào Đường chạy chổi hiện có |
Số hàng | 8 |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 9603500000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng bàn chải | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PBK-600 | 60 " | €701.09 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.