SWEEPEX Bàn chải MBK-720 Mega Series Chiều rộng 72 inch 11 inch H Pk11
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chổi thay thế dòng Mega |
Chiều rộng bàn chải | 72 " |
Gắn kết | Trang trình bày vào Đường chạy chổi hiện có |
Số hàng | 11 |
Trọng lượng tàu (kg) | 39.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 9603500000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.