Bộ cánh gạt carbon SUPERVANE SVAK513-04, Kích thước 51mm x 38mm x 4.7mm, Gói 4 chiếc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cánh carbon |
EAN | 5060493323234 |
Chiều cao | 38mm |
Chiều dài | 51mm |
Vật chất | Carbon |
Số gói | 4 |
bề dầy | 4.7 mm |
Quốc gia | GB |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều cao | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV3301002-06 | 60mm | 25mm | 4mm | €195.87 | RFQ
| |
SV3301011-04 | 75mm | 35mm | 4mm | €206.18 | RFQ
| |
SV3301012-04 | 100mm | 43mm | 4mm | €257.73 | RFQ
| |
SV3301016-04 | 85mm | 42mm | 4mm | €213.05 | RFQ
| |
SV3301017-03 | 20mm | 22mm | 3mm | €51.55 | RFQ
| |
SV3301018-04 | 29mm | 26mm | 3mm | €99.65 | RFQ
| |
SV3301020-04 | 160mm | 46mm | 4mm | €336.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.