Superior Tool 05255 | Dụng cụ tháo ống thoát nước bồn tắm, cỡ 1-1/2 inch | 45w755 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPERIOR TOOL 05255 Tub Drain Tool Remover, 1-1 / 2 inch Size | AD6MDB 45W755

SUPERIOR TOOL 05255 Dụng cụ tháo ống xả bồn tắm, kích thước 1-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD6MDB phần: 05255Tham chiếu chéo: 45W755
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
€57.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê xả bồn
Sức chứa1-1 / 2 "
Xây dựngThau
Chức năngLoại bỏ cống trong bồn tắm
Chiều cao7"
Kích thước hex1-3 / 4 "
Chiều dài1.88 "
Vật chấtThau
Chiều dài tổng thể1.5 "
Kích thước ổ cắm1-1 / 2 "
Trọng lượng thể tích0.2914
Chiều rộng3.61 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)22.23
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • sử dụng với Ratchet hoặc Cờ lê ổ 1/2 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
SUPERIOR TOOL 03932 Drum Trap Wrench, Chiều rộng 4.53 inch | CH3QZL 039325.55 "5.6 "4.53 "€31.48
DỤNG CỤ SIÊU TỐC 06020 Cờ lê xả ống | CH3RAH 060209.5 "1.9 "4"€37.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPERIOR TOOL 05255 Dụng cụ tháo ống xả bồn tắm, kích thước 1-1/2 inch
€57.03 /đơn vị