vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSI SUPERCOOL OR350 A/c Loại vòng chữ O phổ thông | AD8QJP 4LTX1

TSI SUPERCOOL OR350 A/c Loại vòng chữ O đa năng

Trong kho
Khoản mục: AD8QJP phần: OR350Tham chiếu chéo: 4LTX1

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€87.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhân loại A / C O-Ring
Vật chấtCao su HNBR
Số lượng các mảnh350
Kiểuphổ cập

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS4016931010
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSI SUPERCOOL OR350 A/c Loại vòng chữ O đa năng
€87.43 /đơn vị