vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPER TOOL 56554875 Đường kính mũi doa kẹp 0.4875 Inch x Chiều dài sáo 2 Inch x Chiều dài tổng thể 8 inch | AG8JYF

SUPER TOOL 56554875 Đường kính mũi khoan kẹp 0.4875 inch x Chiều dài sáo 2 inch x Chiều dài tổng thể 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG8JYF phần: 56554875

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€172.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Chamfer (Độ)45
Chiều dài sáo2"
Vật chấtCacbua nghiêng
Chiều dài tổng thể8"
Chân Địa.0.487 "
Loại chânSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)1.24
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)1.24
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dâyTương đương thập phânChiều dài sáoTay trái / tay phảiVật chấtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
SUPER TOOL 56551990 Mâm cặp Dây Doa 8 0.199 Inch | AB7YFM24L428 5655199080.199 "1.125 "Cắt tay phảiCacbua nghiêng44.5 "0.171 "€127.17
SUPER TOOL 56552460 Mũi Doa Mâm Chữ D 0.246 Inch | AB7YFN 24L527 56552460-0.246 "1.5 "Cắt tay phảiCacbua nghiêng46"0.234 "€127.17
SUPER TOOL 56555005 Mũi doa đầu kẹp 0.5005 In | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005 "2"Cắt tay phảiCác thân thép hợp kim cứng với các khuyên trên cacbua68"0.437 "€172.99
SUPER TOOL 56555050 Mũi doa đầu kẹp 0.505 In | AB7YNM 24M231 56555050-0.505 "2"Cắt tay phảiCác thân thép hợp kim cứng với các khuyên trên cacbua68"0.437 "€194.17
SUPER TOOL 56555100 Mũi doa đầu kẹp 0.51 In | AB7YNN 24M241 56555100-0.51 "2"Cắt tay phảiCác thân thép hợp kim cứng với các khuyên trên cacbua68"0.437 "€186.36
SUPER TOOL 56555105 Mũi doa đầu kẹp 0.5105 In | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105 "2"Cắt tay phảiCác thân thép hợp kim cứng với các khuyên trên cacbua68"0.437 "€186.36
SUPER TOOL 56556300 Mũi doa mâm cặp 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63 "2.25 "Cắt tay phảiCác thân thép hợp kim cứng với các khuyên trên cacbua69"0.562 "€194.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPER TOOL 56554875 Đường kính mũi khoan kẹp 0.4875 inch x Chiều dài sáo 2 inch x Chiều dài tổng thể 8 inch
€172.99 /đơn vị