Super-strut M777 3/8 B | Beam C-kẹp Jr Top Beam 3/8 Inch Vàng | 2hck1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPER-STRUT M777 3/8 B Beam C-kẹp Jr Top Beam 3/8 inch Vàng | AC2ACH 2HCK1

SUPER-STRUT M777 3/8 B Chùm C Kẹp Jr Chùm Trên 3/8 Inch Vàng

Trong kho
Khoản mục: AC2ACH phần: M777 3/8 BTham chiếu chéo: 2HCK1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€6.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChùm kênh C-Kẹp
MàuĐen
Kích thước ống dẫn3 / 8 "
Độ sâu3 / 4 "
Kết thúcSơn
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa Mở hàm3 / 4 "
Tối đa Tải350 Lbs.
Kích thước que3 / 8 "
KiểuJr.
Chiều rộng1 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnĐộ sâuGiá cả
SUPER-STRUT M777 1/2 B Beam C-kẹp Jr Top Beam 1/2 inch Gold | AC2ACG 2HCJ9 M777 1/2B1 / 2 "1"€7.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPER-STRUT M777 3/8 B Chùm C Kẹp Jr Chùm Trên 3/8 Inch Vàng
€6.33 /đơn vị