SUPER-STRUT Khớp Nối Thanh H119-1/2SS, Kích Thước 1/2 Inch, Thép Không Gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối thanh |
Chiều dài | 1 1 / 4 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước máy | 1 / 2 " |
Kích thước chủ đề | 3 / 8-16 |
Loại sợi | UNC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Kích thước máy | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H119-1 / 4SS | - | 7 / 8 " | Thép không gỉ | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | - | RFQ
|
H119-3 / 8-SS | - | - | Thép không gỉ | - | - | - | RFQ
|
H119-1 / 2SS6 | - | 1 1 / 4 " | Thép không gỉ | 1 / 2 " | - | - | RFQ
|
H119-3 / 4EG | Điện mạ kẽm | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
H119-5 / 8SS6 | - | 2-1 / 8 " | Thép không gỉ | 5 / 8 " | - | - | RFQ
|
H119-5/8X3/4 | Mạ vàng | 1 1 / 2 " | Thép | 5/8 x 3/4 " | - | - | RFQ
|
H119-5 / 8 | Mạ vàng | - | Thép | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.