SUPER-STRUT H115-3EG U Bolt, Kích thước 3 inch, mạ điện
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông chữ U |
đường kính | 3 / 8 " |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều dài | 5-11 / 16 " |
Vật chất | Thép carbon |
Kích thước máy | 3" |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Kết thúc | Mục | Chiều dài | Vật chất | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H115-10B | 3 / 4 " | Đen | U Bolt với Nuts | 14-9 / 16 " | Thép | 10 | - | RFQ
|
H115-1-1 / 4 | 5 / 16 " | Mạ vàng | U Bolt với Nuts | 3 1 / 2 " | Thép | 1 1/2 lbs. | - | RFQ
|
H115-4 | 4-5 / 8 " | Mạ vàng | U Bolt với Nuts | 6 15 / 16 " | Thép | 4mm | - | RFQ
|
H115-3 / 4 | 1-1 / 8 " | Mạ vàng | U Bolt với Nuts | 3 1 / 16 " | Thép | 3 / 4 " | - | RFQ
|
H115-3-1 / 2 | 3 / 8 " | Mạ vàng | U Bolt với Nuts | 6-3 / 16 " | Thép | 3 1/2 lbs. | - | RFQ
|
H115-3 | 3-5 / 8 " | Mạ vàng | U Bolt với Nuts | 5 11 / 16 " | Thép | 3" | - | RFQ
|
H115-2B | 3 / 8 " | Đen | U Bolt với Nuts | 4-11 / 16 " | Thép | 2" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.