SUPER-STRUT H1045/8X6SS316 Threaded Rod, 8 x 6 Inch Size, Stainless Steel
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
bên trong Kích thước | 72 x 1 x 1 |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép không gỉ |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H104-3 / 8X12EG | - | Điện mạ kẽm | 10 " | Thép | 3 / 8 " | - | RFQ
|
H104-1 / 2X12SS | 1 / 2 " | - | 12 " | Thép không gỉ | 1 / 2-12 | - | RFQ
|
H104-1 / 2X12EG | - | Điện mạ kẽm | 12 " | Thép | 1 / 2-12 | - | RFQ
|
H104-1 / 2X12B | - | Đen | 4" | Thép | 1 / 2 " | - | RFQ
|
H104-1 / 2X12 | 1 / 2 " | Mạ vàng | 12 " | Thép | 1 / 2-12 | - | RFQ
|
H104-1 / 2X10 | 1 / 2 " | Mạ vàng | 10 " | Thép | 1 / 2-10 | - | RFQ
|
H104-3 / 4X6EG | - | Điện mạ kẽm | 6" | Thép | 3 / 4-6 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.