SUPER-STRUT FS-500SS PG 120.00 Khe nửa kênh 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 13 / 16 " |
Kết thúc | Mạ kẽm trước |
Đánh giá | 14 |
Kích thước lỗ | 9/16" X 1-1/8" |
Khoảng cách lỗ | 2 "từ giữa đến trung tâm |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Thép |
Kích thước máy | 1-5/8" x 13/16" |
Phong cách | Tiêu chuẩn |
Chiều rộng | 1.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.32 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Vật chất | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-500SS ST4 120.00 | 1.62 " | Gói Bạc | 13 / 16 " | Thép không gỉ | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €189.09 | RFQ
| |
FS-200SS GD 120.00 | 1.62 " | Gói Vàng | 1.625 " | Mạ vàng | 12 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 1-5/8" | €108.22 | RFQ
| |
FS-200SS ST4 120.00 | 1.62 " | Gói Bạc | 1.625 " | Thép không gỉ | 12 | 10ft. | 304 thép không gỉ | 1-5/8" x 1-5/8" | €289.45 | RFQ
| |
FS-500SS GD 120.00 | 1.62 " | Gói Vàng | 13 / 16 " | Mạ vàng | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €91.90 | RFQ
| |
FS-200SS PG 120.00 | 1.62 " | Gói Bạc | 1.625 " | Mạ kẽm trước | 12 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 1-5/8" | €111.69 | RFQ
| |
FS-500SS GR 120.00 | 1.62 " | màu xanh lá | 13 / 16 " | Urethane bột tráng | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €81.24 | RFQ
| |
FS-200SS GR 60.00 | 1.62 " | màu xanh lá | 1.625 " | Urethane bột tráng | 12 | 5ft. | Thép | 1-5/8" x 1-5/8" | €66.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.