SUPER-STRUT Vít đầu lục giác E1491/41, Kích thước 1/4 x 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít đầu lục giác |
Kết thúc | Mạ vàng |
Chiều dài | 1" |
Vật chất | Thép |
Kích thước máy | 1 / 4 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 " |
Loại sợi | UNC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Kích thước máy | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
E1493/811/4 | 1-1 / 4 " | 3/8 x 1 1/4 " | 3 / 8 " | - | RFQ
| |
E1491/43/4 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.