SUPER-STRUT Vít đầu lục giác E142-1/4X125SS6, Kích thước 1/4 x 1.25 inch, thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vít đầu lục giác |
Loại đầu | Hex |
Chiều dài | 1 1 / 4 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-20 |
Loại sợi | UNC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao đầu | Trưởng Width | Chiều dài | Vật chất | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E142 3/8 1 | Mạ vàng | - | - | 1" | Thép | - | €39.32 | ||
E142-3 / 8X250EG | Điện mạ kẽm | 0.243 " | 0.650 " | 2 1 / 2 " | Thép | 3 / 8-16 | - | RFQ
| |
E142-1 / 4X125EG | Điện mạ kẽm | - | - | 1 1 / 4 " | Thép | - | - | RFQ
| |
E142-1/2X225SS6 | - | 0.323 " | 0.866 " | 2 1 / 4 " | Thép không gỉ | 1 / 2-13 | - | RFQ
| |
E142-3/8X075SS6 | - | 21 / 64 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | Thép không gỉ | 3 / 8-16 | - | RFQ
| |
E142-1 / 2X100SS | - | 0.323 " | 0.866 " | 1" | Thép không gỉ | 1 / 2-13 | - | RFQ
| |
E142-1/2-1-1/2 | Mạ vàng | - | - | 1 1 / 2 " | Thép | 1 / 2-13 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.