SUPER-STRUT Giá đỡ mối hàn C739H-4-HDG, 4 cỡ, mạ kẽm nhúng nóng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dấu ngoặc |
Kết thúc | Mạ kẽm nhúng nóng |
Chiều cao | 42 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ | 2 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
C739H-5-HDG | 50 " | 42 " | 2 | - | - | RFQ
|
C739H-3-HDG | 36 " | 30 " | 2 | - | - | RFQ
|
C739H-2-HDG | 30 " | - | 2 | - | - | RFQ
|
C739H-1B | 24 " | 18 " | 4 | 5" | - | RFQ
|
C739-M3B | - | - | - | - | - | RFQ
|
C736-3B | - | 9" | - | 2" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.