SUPER-STRUT C708U-4 Kênh U Fitting, Kích thước 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh U Phù hợp |
Vật chất | Thép |
Kích thước máy | 4mm |
Chiều rộng | 7-3 / 16 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Vật chất | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
C708U-1-1 / 2EG | - | Thép | 1 1/2 lbs. | 3-15 / 16 " | - | RFQ
|
C708U-1-1 / 4EG | - | Thép | 1 1/4 lbs. | 3-11 / 16 " | - | RFQ
|
C708U-1EG | - | Thép | 1" | 3-3 / 8 " | - | RFQ
|
C708U-3 / 4EG | - | Thép | 3 / 4 " | 3-1 / 16 " | - | RFQ
|
C708U-1 / 2EG | - | Thép | 1 / 2 " | 2-7 / 8 " | - | RFQ
|
C708U-1-SS6 | - | Thép không gỉ | 1" | - | - | RFQ
|
C708U-6 | - | Thép | 6 | 9-15 / 16 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.