SUPER-STRUT Kênh khe C1200HS-10, Vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Độ sâu | 1-3 / 8 " |
Kết thúc | Mạ vàng |
Đánh giá | 12 |
bên trong Kích thước | 120 x 1.625 x 1.375 |
Chiều dài | 10 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 1-5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Vật chất | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200SL GD 120.00 | 1.62 " | Gói Vàng | 1.625 " | Mạ vàng | 12 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 1-5/8" | €144.55 | RFQ
| |
FS-500SL GD 120.00 | 1.62 " | Gói Vàng | 13 / 16 " | Mạ vàng | 14 | 10ft. | Thép | 1-5/8" x 13/16" | €89.58 | RFQ
| |
A1200HS-10SS | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | - | 12 | 10 " | Thép không gỉ | - | - | RFQ
| |
A1200HS-6 | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Mạ vàng | 12 | 6" | Thép | - | - | RFQ
| |
A1200HS-20WH | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Bột Urethane trắng | 12 | 20 ft. | Thép | - | - | RFQ
| |
A1200HS-20-PG | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Tiền mạ kẽm | 12 | 20 ft. | Thép | - | - | RFQ
| |
A1200HS-20-HDG | 1-5 / 8 " | - | 1-5 / 8 " | Mạ kẽm nhúng nóng | 12 | 20 ft. | Thép | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.