Super-strut C109 3/4 | Kẹp Ống Angler 3/4 Inch Vàng - Pk10 | 2hau1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống góc 109/3 SUPER-STRUT C4 3/4 inch Gold - Gói 10 chiếc | AB9ZYK 2HAU1

SUPER-STRUT C109 Kẹp ống Angler 3/4 Vàng 3/4 inch - Gói 10 cái

Trong kho
Khoản mục: AB9ZYK phần: C109 3/4Tham chiếu chéo: 2HAU1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€32.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống Angler
MàuGói Vàng
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Kích thước EMT3/4 Trong.
Kết thúcMạ vàng
Chiều dài2.25 "
Vật chấtThép cán nóng
Cứng nhắc / Kích thước ống (In.)3/4
bề dầy14Ga.
KiểuPhổ dụng, Thiết kế tải trọng 500 Lbs.
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dàibề dầyKiểuGiá cả
Kẹp ống góc 109/1 inch SUPER-STRUT C2 1/2 inch Gold - Gói 10 cái | AB9ZYJ 2HAR9 C109 1 / 21 / 2 "-14Ga.Phổ dụng, Thiết kế tải trọng 400 Lbs.€42.33
Kẹp ống góc 109 inch 1 inch SUPER-STRUT C1 - Gói 10 | AB9ZYL 2HAU2 C109 11"2.5 "14Ga.Phổ dụng, Thiết kế tải trọng 500 Lbs.€35.19
Kẹp ống góc 109 1/1 Angler SUPER-STRUT C4 1 1/4 inch vàng - Gói 10 cái | AB9ZYM 2HAU3 C109 1 1/41.25 "2.75 "14Ga.Phổ dụng, Thiết kế tải trọng 500 Lbs.€48.90
Kẹp ống góc 109 1/1 Angler SUPER-STRUT C2 1 1/2 inch Gold - Gói 10 cái | AB9ZYN 2HAU4 C109 1 1/21.5 "3.25 "12Ga.Phổ dụng, Thiết kế tải trọng 800 Lbs.€53.13
Kẹp ống góc 109 inch SUPER-STRUT C2 2 Inch Gold - Gói 10 cái | AB9ZYP 2HAU5 C109 22"3.75 "12Ga.Phổ dụng, Thiết kế tải trọng 800 Lbs.€69.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPER-STRUT C109 Kẹp ống Angler 3/4 Vàng 3/4 inch - Gói 10 cái
€32.17 /đơn vị