SUPER-STRUT Đai ốc khóa C-775L-1/2-EG, Kích thước 1/2 inch, mạ điện
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đai ốc khóa |
Kết thúc | Điện mạ kẽm |
Vật chất | Thép |
Tối đa Mở hàm | 3 / 8 " |
Tối đa Tải | 500 lbs. |
Kích thước que | 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Mở hàm | Tối đa Tải | Kích thước que | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
C775L-3 / 4EG | 3 / 4 " | 630Lbs. | 3 / 4 " | - | RFQ
| |
C-775L-5/8-EG | 1 / 2 " | 550 Lbs. | 5 / 8 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.