SUPER-STRUT Lắp cánh kênh AW228
Khoản mục: CF4XRL
phần: AW228
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp cánh kênh |
Màu | Gói Vàng |
Kết thúc | Mạ vàng |
Chiều cao | 3-7 / 8 " |
Chiều dài | 9-5 / 32 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ | 12 |
Chiều rộng | 5-3 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | bề dầy | Màu | Độ sâu | Kiểu | Chiều rộng | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A218 | 1/4 | Gói Vàng | 3-7 / 8 " | áo phông 3 tab | 5.875 " | Mạ vàng | - | - | €25.31 | ||
AW205L | 1/4 | Gói Vàng | 1-3 / 4 " | Tab trái | 1.88 " | Mạ vàng | - | - | €13.98 | ||
AW205R | 1/4 | Gói Vàng | 1-3 / 4 " | Tab phải | 1.88 " | Mạ vàng | - | - | €15.19 | ||
AW220 | 1/4 | Gói Vàng | 2" | 180 độ, 2 tab | 5 13 / 32 " | Mạ vàng | - | - | €20.83 | ||
AW226 | - | Gói Vàng | - | - | 3-1 / 2 " | Mạ vàng | 2" | 5-13 / 32 " | - | RFQ
| |
AW224 | - | Gói Vàng | - | - | - | Mạ vàng | 3-7 / 8 " | 5-7 / 16 " | - | RFQ
| |
AW219 | - | Gói Vàng | - | - | 5-3 / 8 " | Mạ vàng | 3-7 / 8 " | 9-5 / 32 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.