SUPER-STRUT Đế cột kênh AP235-SQ, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở bài đăng trên kênh |
Kết thúc | Mạ vàng |
Chiều cao | 3-1 / 2 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ | 4 |
Chiều rộng | 6" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Số lượng lỗ | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP232EG | Kẽm mạ kẽm | - | 6" | Thép | - | Diagonal | 6" | €76.14 | ||
AP 232SQ VÍ DỤ | Kẽm mạ kẽm | - | 6" | Thép | - | Square | 6" | €71.45 | ||
AP235 | Mạ vàng | 3-1 / 2 " | 6" | Thép | 4 | - | 6" | - | RFQ
| |
AP232SQ-SS | - | 3-1 / 2 " | - | Thép không gỉ | 4 | - | 1-11 / 16 " | - | RFQ
| |
AN270-3 | Mạ vàng | 6-3 / 8 " | - | Thép | 3 | - | 10 " | - | RFQ
| |
AN270-2 | Mạ vàng | 4-3 / 8 " | - | Thép | 3 | - | 8" | - | RFQ
| |
AN270-1 | Mạ vàng | 2-3 / 8 " | - | Thép | - | - | 6" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.