SUPER-STRUT Đế cố định kênh AP234FL
Khoản mục: CF4ZUW
phần: AP234FL
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở bài đăng trên kênh |
Kết thúc | Mạ vàng |
Chiều cao | 1-5 / 8 " |
Chiều dài | 8" |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ | 6 |
Chiều rộng | 3-1 / 8 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP234FL-EG | - | Điện mạ kẽm | 1-5 / 8 " | 8" | 6 | 3-1 / 8 " | - | RFQ
| |
AP232FLHDG | - | Mạ kẽm nhúng nóng | 3-1 / 2 " | 1-11 / 16 " | 8 | 1-5 / 8 " | - | RFQ
| |
AP232FL | Gói Vàng | Mạ vàng | 3-1 / 2 " | 8" | 8 | 3" | - | RFQ
| |
AP232FL-EG | Gói Bạc | Điện mạ kẽm | 3-1 / 2 " | 8" | 8 | 3" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.