SUPER-STRUT Tấm phẳng kênh AB257-EG, mạ điện
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh phẳng tấm |
Kết thúc | Điện mạ kẽm |
Chiều cao | 3-1 / 2 " |
Chiều dài | 5-3 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Gắn lỗ Dia. | 9 / 16 " |
Số lượng lỗ | 4 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Gắn lỗ Dia. | Số lượng lỗ | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB263EG | 5.38 " | Điện mạ kẽm | - | - | Thép hình thành nguội | - | - | 6 lỗ, góc | €26.57 | ||
X207EG | 1.62 " | Điện mạ kẽm | - | - | Thép hình thành nguội | - | - | 4 lỗ, thẳng | €9.52 | ||
AB263HDG | 5-3 / 8 " | - | 5-3 / 8 " | - | Thép | - | 5 | - | - | RFQ
| |
AB-213SS316 | - | - | 4-1 / 8 " | 3 1 / 2 " | Thép không gỉ | - | 2 | - | - | RFQ
| |
AB208 | 1.63 " | Mạ vàng | - | 4.88 " | Thép | 0.563 " | 3 | - | - | RFQ
| |
AB256 | 3-1 / 2 " | - | 3-1 / 4 " | - | Thép | - | 4 | - | - | RFQ
| |
X-208-EG | - | - | - | - | Thép | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.