SUPER-STRUT Góc AB202SS, 2 lỗ, 90 độ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc góc |
góc | 90 Bằng |
Chiều dài | 2" |
Vật chất | Thép không gỉ |
bề dầy | 1 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Số lượng lỗ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB203 | Mạ vàng | - | 1-5 / 8 " | Thép | - | - | - | RFQ
| |
AB201-HDG | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
AB201 | Mạ vàng | - | 1-5 / 8 " | Thép | - | - | - | RFQ
| |
AB205-WH | Bột urethane | - | 3 1 / 2 " | Thép | - | - | - | RFQ
| |
AB203-SS | - | - | 1-5 / 8 " | Thép không gỉ | - | - | - | RFQ
| |
AB202-HDG | Mạ kẽm nhúng nóng | - | 2" | Thép | - | - | - | RFQ
| |
AB201-WH | Bột urethane | - | 1-5 / 8 " | Thép | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.