SUPER-STRUT AB 844 Chanell Bìa 10 Feet Vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bìa kênh |
Màu | Gói Vàng |
Độ sâu | 0.54 " |
Kết thúc | Mạ vàng |
bên trong Kích thước | 120 x 1.63 x 3.75 |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Thép cán nóng |
Độ dày thép | 0.042 Trong. |
bề dầy | 1 / 16 " |
UPC | 616013126455 |
Chiều rộng | 1.406 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 314.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Vật chất | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB844PG | Gói Bạc | 1 / 2 " | Mạ kẽm trước | Thép hình thành nguội | 3 / 64 " | 1 13 / 32 " | €60.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.