Super-strut A716 1/4 | Kẹp Ống Đệm 1/4 Inch Vàng | 2hcg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPER-STRUT A716 1/4 Kẹp ống đệm 1/4 inch Vàng | AC2ABH 2HCG5

SUPER-STRUT A716 1/4 Kẹp Ống Có Đệm 1/4 Inch Vàng

Trong kho
Khoản mục: AC2ABH phần: A716 1/4Tham chiếu chéo: 2HCG5
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
€7.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống kênh
MàuGói Vàng
Kích thước ống dẫn1 / 4 "
Độ sâu1.25 "
Kết thúcMạ vàng
Đánh giá14
Chiều dài4.5 "
Vật chấtThanh thép cacbon cán nóng, cao su
Tối đa Kẹp Dia.1 / 4 "
Độ dày thép1/4 Trong.
bề dầy1 / 4 "
KiểuĐệm
Chiều rộng1.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ống dẫnChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
Kẹp ống đệm 716/3 SUPER-STRUT A8 3/8 inch Vàng | AC2ABJ 2HCG6 A716 3/83 / 8 "4.5ft.14Ga.1.3 "€7.68
Kẹp ống đệm 716/1 inch SUPER-STRUT A2 1/2 inch Gold | AC2ABK 2HCG7 A716 1/21 / 2 "4.5 "14Ga.1.3 "€8.61
SUPER-STRUT A716 1 Kẹp ống đệm 3/8 1 Vàng 3/8 inch | AC2ABL 2HCG8 A716 1 3/81-3 / 8 "8ft.14Ga.7"€16.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPER-STRUT A716 1/4 Kẹp Ống Có Đệm 1/4 Inch Vàng
€7.53 /đơn vị