SUPER-STRUT Kênh lỗ A1200P-10-GR, Xanh lục
Khoản mục: CF4ZEU
phần: A1200P-10-GR
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kênh |
Màu | màu xanh lá |
Độ sâu | 1-5 / 8 " |
Kết thúc | Bột urethane |
Đánh giá | 12 |
bên trong Kích thước | 120 x 1.625 x 1.625 |
Chiều dài | 10 " |
Vật chất | Thép |
Kích thước khe | 9 / 16 " |
Chiều rộng | 1-5 / 8 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Kết thúc | Đánh giá | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1200P-10 | 1-5 / 8 " | Mạ vàng | 12 | 10 " | Thép | - | RFQ
|
A1200P-20-PG | 1-5 / 8 " | Tiền mạ kẽm | 12 | 20 ft. | Thép | - | RFQ
|
A1200P-20 | 1-5 / 8 " | Bột Urethane xám | 12 | 20 ft. | Thép | - | RFQ
|
A1200P10SS | 1-5 / 8 " | - | 12 | 10 " | Thép không gỉ | - | RFQ
|
A1200P-10-PG | 1-5 / 8 " | Tiền mạ kẽm | 12 | 10 " | Thép | - | RFQ
|
A1200P-10-HDG | 1-5 / 8 " | Mạ kẽm nhúng nóng | 12 | 10 " | Thép | - | RFQ
|
A1400P-20 | 1-5 / 8 " | Mạ vàng | 14 | 20 ft. | Thép | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.