Super-strut A100 1/2ss | Đai ốc lò xo kênh 2han4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPER-STRUT A100 1 / 2SS Kênh Lò xo Đai ốc 1/2 inch Thép không gỉ - Gói 25 | AB9ZXJ 2HAN4

SUPER-STRUT Đai lò xo A100 1/2SS Thép không gỉ 1/2 inch - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AB9ZXJ phần: A100 1 / 2SSTham chiếu chéo: 2HAN4
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
€327.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKênh Spring Nut
MàuGói Bạc
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Độ sâu1-7 / 8 "
Thứ nguyên AChiều dài 1-3 / 8 "
Kết thúc304 thép không gỉ
Chiều cao0.358 "
bên trong Kích thước8.5 x 7.25 x 3.75
Chiều dài1.375ft.
Vật chấtVỏ thép cứng
Độ dày thép1/4 Trong.
bề dầy1 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Loại sợiUNC
KiểuĐể sử dụng với các Kênh và Phụ trang Dòng A và C
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.3
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước ống dẫnĐộ sâuKết thúcVật chấtbề dầyKích thước chủ đềKiểuGiá cả
SUPER-STRUT A100 1 / 4SS Kênh Lò xo Đai ốc 1/4 inch bằng thép không gỉ - Gói 25 | AB9ZXC 2HAL7 A100 1 / 4SS3 / 4 "1 / 4 "1-5 / 8 "304 thép không gỉVỏ thép cứng1 / 4 "1 / 4-20Để sử dụng với Kênh và Phụ trang Dòng A và C€197.10
Kênh SUPER-STRUT A100 3/8SS Lò xo không gỉ 3/8 inch - Gói 25 | AB9ZXF 2HAN1 A100 3 / 8SS3 / 4 "3 / 8 "1-3 / 4 "304 thép không gỉVỏ thép cứng1 / 4 "3 / 8-16Để sử dụng với Kênh và Phụ trang Dòng A và C€210.80
SUPER-STRUT A100 1/4 Nut Spring 1/4 Inch - Gói 25 | AE7GLR 5YE10 A100 1/41.38 "-3 / 4 "Mạ điệnThép hình thành nguội1 / 4 "1 / 4 "-€41.61
SUPER-STRUT A100 3/8 Nut Spring 3/8in - Gói 25 | AE7GLT 5YE11 A100 3/81.38 "-3 / 4 "Mạ điệnThép hình thành nguội3 / 8 "3 / 8 "-€47.88
SUPER-STRUT A100 5/16 Nut Spring 5/16 Inch - Gói 25 | AE7GLU 5YE12 A100 5/161.38 "-3 / 4 "Mạ điệnThép hình thành nguội5 / 16 "5 / 16 "-€45.94
SUPER-STRUT A100 5/8 Nut Spring 5/8 Inch - Gói 25 | AE7GLV 5YE13 A100 5/81.38 "-1-5 / 32 "Mạ điệnThép hình thành nguội13 / 32 "5 / 8 "-€70.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPER-STRUT Đai lò xo A100 1/2SS Thép không gỉ 1/2 inch - Gói 25
€327.35 /đơn vị