<span Class='notranslate'>Super-strut </span> 703 2 | Pipe Clamp Universal 2 Inch Gold - Pk10 | 2har2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp 703 ống SUPER-STRUT 2 2 Inch Vàng - Gói 10 | AB9ZYB 2HAR2

SUPER-STRUT 703 2 Kẹp Ống Đa Năng 2 Inch Vàng - Gói 10 Cái

Trong kho
Khoản mục: AB9ZYB phần: 703 2Tham chiếu chéo: 2HAR2
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
€59.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống kênh
Dải cáp2.195 đến 2.375 "
MàuGói Vàng
Độ sâu1.25 "
Kích thước EMT2 Trong.
Kết thúcMạ vàng
Vật chấtThép cán nóng
Cứng nhắc / Kích thước ống (In.)2
bề dầy14Ga.
KiểuPhổ thông, OD 2.195 - 2.375, Tải trọng thiết kế 800 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápbề dầyKiểuGiá cả
Kẹp ống SUPER-STRUT 703 1/2 Vàng 1/2 inch - Gói 10 | AB9ZXN 2HAN8 703 1 / 20.706 đến 0.840 "16Ga.Phổ thông, OD 0.706 - 0.840, Tải trọng thiết kế 400 Lbs.€25.84
Kẹp ống 703/3 SUPER-STRUT 4 Đa năng 3/4 inch Gold - Gói 10 chiếc | AB9ZXR 2HAP2 703 3 / 40.932 đến 1.050 "14Ga.Phổ thông, OD 0.932 - 1.050, Tải trọng thiết kế 550 Lbs.€27.27
Kẹp 703 ống SUPER-STRUT 1 1 Inch Vàng - Gói 10 | AB9ZXV 2HAP5 703 11.163 đến 1.315 "14Ga.Phổ thông, OD 1.163 - 1.315, Tải trọng thiết kế 550 Lbs.€36.51
SUPER-STRUT 703 1 1/4 Kẹp ống Universal 1 1/4 inch Gold - Gói 10 | AB9ZXX 2HAP7 703 1 1 / 41.508 đến 1.660 "14Ga.Phổ thông, OD 1.508 - 1.660, Tải trọng thiết kế 800 Lbs.€40.12
Kẹp ống SUPER-STRUT 703 1 1/2 Universal 1 1/2 inch Gold - Gói 10 | AB9ZXZ 2HAP9 703 1 1 / 21.738 đến 1.900 "14Ga.Phổ thông, OD 1.738 - 1.900, Tải trọng thiết kế 800 Lbs.€59.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPER-STRUT 703 2 Kẹp Ống Đa Năng 2 Inch Vàng - Gói 10 Cái
€59.01 /đơn vị