Super-strut 702 2 1/2 | Kẹp Ống Cứng 2 1/2 Inch Vàng - Gói 10 Cái | 2har4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPER-STRUT 702 2 1/2 Kẹp ống cứng 2 1/2 inch Gold - Gói 10 cái | AB9ZYD 2HAR4

SUPER-STRUT 702 2 1/2 Kẹp Ống Cứng 2 1/2 Inch Vàng - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB9ZYD phần: 702 2 1/2Tham chiếu chéo: 2HAR4
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
€77.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp ống cứng
Dải cáp2.500 đến 2.875 "
MàuGói Vàng
Kích thước ống dẫn2.5 "
Độ sâu1.25 "
Kết thúcMạ vàng
Vật chấtThép cán nóng
Cứng nhắc / Kích thước ống (In.)2-1/2
bề dầy12Ga.
KiểuOD 2.875, Tải trọng thiết kế 1000 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápKích thước ống dẫnbề dầyKiểuGiá cả
Kẹp Ống Cứng 702 Inch Vàng 3 inch SUPER-STRUT 3 - Gói 10 | AB9ZYF 2HAR6 702 33.000 đến 3.500 "3"12Ga.OD 3.500, Tải trọng thiết kế 1650 Lbs.€95.80
SUPER-STRUT 702 3 1/2 Kẹp ống cứng 3 1/2 inch Gold - Gói 10 cái | AB9ZYG 2HAR7 702 3 1 / 2-3.5 "11Ga.OD 4.000, Tải trọng thiết kế 1650 Lbs.€166.91
Kẹp Ống Cứng 702 Inch Vàng 4 inch SUPER-STRUT 4 - Gói 10 | AB9ZYH 2HAR8 702 44.000 đến 4.500 "4"11Ga.OD 4.500, Tải trọng thiết kế 1650 Lbs.€174.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPER-STRUT 702 2 1/2 Kẹp Ống Cứng 2 1/2 Inch Vàng - Gói 10
€77.87 /đơn vị