Supco Slp1535 | Nhấn Công tắc Phạm vi 15-35 Psig | 2fbr6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUPCO SLP1535 Dải công tắc báo chí 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6

SUPCO Công tắc báo chí SLP1535 Phạm vi 15-35 Psig

Trong kho
Khoản mục: AB9UKW phần: SLP1535Tham chiếu chéo: 2FBR6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€15.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất thấp
Đóng (PSI)35
Áp suất chênh lệch+/- 5PSI
Gắn kếttrực tiếp
Mở (PSI)15
Kết nối áp suất1/4 "SAE nữ
Phạm vi0 đến 650 psi
Chuyển đổi hành độngMở khi áp suất thấp
Loại chuyển đổiSPST

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtGiá cả
Dải công tắc báo chí SUPCO SLP2550 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 SLP2550trực tiếp€19.91
Công tắc báo chí SUPCO SLP4080 Mở 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 SLP4080trực tiếp€16.08
Công tắc áp suất thấp SUPCO SLP75100 Mở 75 Psi | AD8RFL 4LWX9 SLP75100Xa€20.76
Công tắc áp suất thấp SUPCO SLP2045, Mở 20 PSI, Đóng 45 PSI | CU4VWW 66DC96 SLP2045-€38.38
Công tắc áp suất thấp SUPCO SLP3560, Mở 35 PSI, Đóng 60 PSI | CU4VWX 66DC97 SLP3560-€40.12
Công tắc áp suất thấp SUPCO SLP5090, Mở 50 PSI, Đóng 90 PSI | CU4VWY 66DC98 SLP5090-€40.12
Công tắc áp suất thấp SUPCO SLP90120, Mở 90 PSI, Đóng 120 PSI | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-€38.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPCO Công tắc báo chí SLP1535 Phạm vi 15-35 Psig
€15.58 /đơn vị