Supco Shp600475 | Công tắc cao áp mở 600 Psi | 4lwy1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc áp suất cao SUPCO SHP600475 mở 600 Psi | AD8RFM 4LWY1

SUPCO Công tắc áp suất cao SHP600475 Mở 600 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD8RFM phần: SHP600475Tham chiếu chéo: 4LWY1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€25.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất cao
Đóng (PSI)475
Bao vâyNEMA 1
Chức năngBảo vệ máy nén
Gắn kếtXa
Mở (PSI)600
Kết nối áp suất1/4 "SAE nữ
Phạm vi0 đến 650 psi
Xóa và làm lạiTự động
Chuyển đổi hành độngMở ở áp suất cao
Loại chuyển đổiSPST
KiểuSPST

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

Công tắc áp suất cao Supco SHP600475 thích hợp để đóng mở mạch điện khi áp suất trong hệ thống đạt đến một mức nhất định. Chúng rất hữu ích trong các ứng dụng HVAC/R vì chúng ngăn ngừa hư hỏng hệ thống bằng cách tắt hệ thống nếu áp suất quá cao.

Tính năng, đặc điểm:

  • Công tắc áp suất cao Supco SHP600475 có vỏ NEMA 1 sử dụng trong nhà.
  • Nó bao gồm dây dẫn 18 inch để dễ dàng kết nối với thiết bị HVAC/R phổ quát.
  • Công tắc này có dải nhiệt độ hoạt động từ -35 đến 149 độ F.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Các loại công tắc SPST khác nhau là gì?

A. Có hai loại công tắc SPST chính: công tắc bật tắt và công tắc nút bấm. Công tắc bật tắt có một cần gạt có thể di chuyển lên hoặc xuống để bật hoặc tắt mạch. Công tắc nút nhấn có một nút phải được nhấn để bật hoặc tắt mạch.

H. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng công tắc SPST?

A.

  • Luôn tắt nguồn mạch trước khi làm việc với nó.
  • Không làm quá tải công tắc.
  • Kiểm tra công tắc thường xuyên để biết các dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Công tắc áp suất cao SUPCO SHP275195, Mở 275 Psi, Đóng 195 Psi | CH6RMG 66DC85 SHP275195€40.12
RFQ
Công tắc áp suất cao SUPCO SMR610, Đóng 610 Psi | CH6RMW 66DD04 SMR610€44.94
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPCO Công tắc áp suất cao SHP600475 Mở 600 Psi
€25.04 /đơn vị