Supco Shp400300 | Nhấn Công tắc Phạm vi 400-300 Psig | 2fbr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dải công tắc báo chí SUPCO SHP400300 400-300 Psig | AB9UKT 2FBR3

SUPCO Công tắc báo chí SHP400300 Phạm vi 400-300 Psig

Trong kho
Khoản mục: AB9UKT phần: SHP400300Tham chiếu chéo: 2FBR3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€16.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất cao
Đóng (PSI)300
Áp suất chênh lệch+/- 15PSI
Gắn kếttrực tiếp
Mở (PSI)400
Kết nối áp suất1/4 "SAE nữ
Phạm vi0 đến 650 psi
Chuyển đổi hành độngMở ở áp suất cao
Loại chuyển đổiSPST
KiểuSPST

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
SUPCO SHP350250 Dải công tắc báo chí 350-250 Psig | AB9UKP 2FBP9 SHP350250€16.35
SUPCO SHP375265 Dải công tắc báo chí 375-265 Psig | AB9UKQ 2FBR1 SHP375265€14.57
Dải công tắc báo chí SUPCO SHP400200 400-200 Psig | AB9UKR 2FBR2 SHP400200€16.28
SUPCO SHP425300 Dải công tắc báo chí 425-300 Psig | AB9UKU 2FBR4 SHP425300€19.91
SUPCO SHP450250 Dải công tắc báo chí 450-250 Psig | AB9UKV 2FBR5 SHP450250€19.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUPCO Công tắc báo chí SHP400300 Phạm vi 400-300 Psig
€16.20 /đơn vị