SUNCAST BMS4700 Khoang ngang Xếp gọn, 70-1/2'' W
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kho lưu trữ ngoài trời |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Sức chứa | 70 cu. ft. |
Màu | Taupe / Đồng |
Xây dựng | Nhựa bền |
Độ sâu | 44.25 " |
Chiều cao mở cửa | 46.5 " |
Chiều rộng mở cửa | 63.5 " |
Doors | Đôi rộng |
Chiều cao | 52 " |
Độ sâu bên trong | 38.5 " |
Chiều cao bên trong | 49.5 " |
Chiều dài bên trong | 65.5 " |
Chiều rộng bên trong | 65.5 " |
Vật chất | Nhựa |
Độ sâu tổng thể | 44.25 " |
Chiều cao tổng thể | 52 " |
Chiều dài tổng thể | 70.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 70.5 " |
Kiểu | Chưa lắp ráp |
Chiều rộng | 70.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 62.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 117.35 |
Mã HS | 9406008090 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.