Sugatsune Ut-105/s | Tay cầm kéo lõm Snap-in Satin | 4wry9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUGATSUNE UT-105 / S Tay kéo rút đinh Snap -in Satin | AE2EBM 4WRY9

SUGATSUNE UT-105/S Tay nắm kéo lõm Snap -in Satin

Trong kho
Khoản mục: AE2EBM phần: UT-105 / STham chiếu chéo: 4WRY9

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€15.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo lõm
MàuBlack / Silver
Chiều cao cutout1-9 / 32 "
Chiều rộng vết cắt3-29 / 32 "
Kết thúcSatin
phần cứngKhông bao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)Không
Vật chấtTấm lưng bằng thép không gỉ / nhựa nhiệt dẻo 304
Kiểu lắpChụp nhanh
Chiều dài tổng thể4.125 "
Chiều rộng tổng thể1 37 / 64 "
Độ dày tấm1 / 64 "
Chiếu19 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8302423065
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpMàuKết thúcChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểChiếuKích thước vítĐối với độ dày của bảng điều khiểnGiá cả
SUGATSUNE ATS-100-B Tay cầm kéo lõm nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BChụp nhanhĐenMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Không bao gồm51 / 64 "€3.19
SUGATSUNE ATS-100-IV Tay kéo rút lõm Nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVChụp nhanhtrắngMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Không bao gồm51 / 64 "€4.00
SUGATSUNE ES-611 / ET Tay cầm rút chốt có ren | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETĐinh tánGói BạcSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "Đai ốc M5-€12.52
SUGATSUNE ES-611 / IT Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / CNTTLỗ renGói BạcSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€12.55
SUGATSUNE ES-611 / WO Tay kéo rút lõm hàn Satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOHàn trênGói BạcSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€9.28
SUGATSUNE HH-AS2 Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Lỗ renGói BạcSatin4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Đai ốc M4-€23.13
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SLỗ renGói BạcSatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€29.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUGATSUNE UT-105/S Tay nắm kéo lõm Snap -in Satin
€15.65 /đơn vị