Sugatsune Hk-80 | Tay Cầm Kéo Gấp Inox 304 | 4wrp8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cần kéo gấp SUGATSUNE HK-80 Thép không gỉ 304 | AE2DZA 4WRP8

SUGATSUNE HK-80 Tay Kéo Gấp Inox 304

Trong kho
Khoản mục: AE2DZA phần: HK-80Tham chiếu chéo: 4WRP8
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
€78.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo gấp
MàuTự nhiên
Kết thúcđánh bóng
Nắm chặt Dia.5 / 16 "
Chiều cao tay cầm1-57 / 64 "
Chiều dài tay cầm3-5 / 64 "
Độ dày tay cầm3 / 8 "
phần cứngBao gồm
Tải trọng110 lb
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm3.156 "
Kiểu lắpĐinh tán
Chiều dài tổng thể3.437 "
Chiếu1-57 / 64 "
Kích thước vítM6 x 1
Chiều dài sợi chỉ7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302423065
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Xử lý dừng (90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều dài tổng thểGiá cả
Cần kéo gấp SUGATSUNE HK-100 Thép không gỉ 304 | AE2DYY 4WRP6 HK-1003-15 / 16 "4.25 "€86.02
SUGATSUNE HK-120 Cần kéo gấp bằng thép không gỉ 304 | AE2DYZ 4WRP7 HK-1204-23 / 32 "5 1 / 16 "€57.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUGATSUNE HK-80 Tay Kéo Gấp Inox 304
€78.07 /đơn vị