Sugatsune Hh-ps99 | Tay cầm kéo lõm bằng Polypropylen | 4wrp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUGATSUNE HH-PS99 Cần kéo rút bằng Polypropylene | AE2DYT 4WRP1

SUGATSUNE HH-PS99 Tay kéo âm tường Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AE2DYT phần: HH-PS99Tham chiếu chéo: 4WRP1
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
€4.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo lõm
MàuĐen
Chiều cao cutout1-7 / 8 "
Chiều rộng vết cắt3-59 / 64 "
Kết thúcMatte
Đối với độ dày của bảng điều khiển19 / 32 "
Chiều dài tay cầm3-57 / 64 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)Không
Vật chấtpolypropylene
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm4-27 / 32 "
Kiểu lắpChưa đọc qua lỗ
Chiều dài tổng thể5 5 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2.437 "
Kích thước vít4 x 12
UPC818257964996

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS3926902500
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpMàuKết thúcChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểChiếuKích thước vítĐối với độ dày của bảng điều khiểnGiá cả
SUGATSUNE ATS-100-B Tay cầm kéo lõm nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BChụp nhanhĐenMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Không bao gồm51 / 64 "€3.19
SUGATSUNE ATS-100-IV Tay kéo rút lõm Nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVChụp nhanhtrắngMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Không bao gồm51 / 64 "€4.00
SUGATSUNE ES-611 / ET Tay cầm rút chốt có ren | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETĐinh tánGói BạcSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "Đai ốc M5-€12.52
SUGATSUNE ES-611 / IT Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / CNTTLỗ renGói BạcSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€12.55
SUGATSUNE ES-611 / WO Tay kéo rút lõm hàn Satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOHàn trênGói BạcSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€9.28
SUGATSUNE HH-AS2 Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Lỗ renGói BạcSatin4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Đai ốc M4-€23.13
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SLỗ renGói BạcSatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€29.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUGATSUNE HH-PS99 Tay kéo âm tường Polypropylene
€4.03 /đơn vị