Sugatsune Hh-kp150 | Tay Kéo Âm Trần Inox 304 | 4wrn9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SUGATSUNE HH-KP150 Tay kéo rút bằng thép không gỉ 304 | AE2DYR 4WRN9

SUGATSUNE HH-KP150 Tay Kéo Âm Thanh Inox 304

Trong kho
Khoản mục: AE2DYR phần: HH-KP150Tham chiếu chéo: 4WRN9
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
€43.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay cầm kéo lõm
MàuGói Bạc
Chiều cao cutout3-55 / 64 "
Chiều rộng vết cắt4-17 / 32 "
Kết thúcSatin
Chiều dài tay cầm4-25 / 64 "
phần cứngBao gồm
Tải xếp hạng (Y / N)N
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm5-13 / 64 "
Kiểu lắpLỗ ren
Chiều dài tổng thể5 63 / 64 "
Chiều rộng tổng thể4 31 / 64 "
Chiếu13 / 64 "
Kích thước vítĐai ốc M5
Vert. Gắn lỗ Ctr. đến Ctr.1-37 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8302423065
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpMàuKết thúcChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểChiếuKích thước vítĐối với độ dày của bảng điều khiểnGiá cả
SUGATSUNE ATS-100-B Tay cầm kéo lõm nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-BChụp nhanhĐenMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Không bao gồm51 / 64 "€3.66
SUGATSUNE ATS-100-IV Tay kéo rút lõm Nhựa nhiệt dẻo Matte | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVChụp nhanhtrắngMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Không bao gồm51 / 64 "€3.89
SUGATSUNE ES-611 / ET Tay cầm rút chốt có ren | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETĐinh tánGói BạcSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "Đai ốc M5-€14.14
SUGATSUNE ES-611 / IT Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / CNTTLỗ renGói BạcSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€12.88
SUGATSUNE ES-611 / WO Tay kéo rút lõm hàn Satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOHàn trênGói BạcSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€10.68
SUGATSUNE HH-AS2 Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Lỗ renGói BạcSatin4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Đai ốc M4-€26.60
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Tay kéo rút thép không gỉ 304 | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SLỗ renGói BạcSatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€33.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SUGATSUNE HH-KP150 Tay Kéo Âm Thanh Inox 304
€43.33 /đơn vị